WEIDMULLER - Módulo seguimiento AMG ELM-6F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Corriente nominal - 6 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2080500000
Ref.Sonepar
232624
EAN
4050118419528
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Corriente nominal:
6 A
Monitorización electrónica de carga, 6.00 A, 24 V DC.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


