WEIDMULLER - Módulo seguimiento AMG ELM-8F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Corriente nominal - 8 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2080600000
Ref.Sonepar
333543
EAN
4050118419313
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Corriente nominal:
8 A
Monitorización electrónica de carga, 8.00 A, 24 V DC.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


