WEIDMULLER - Muelle fijación KLBÜ 10-20 - 1600490000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de cable permitido - 20...20 mm
Método de montaje - Barra colectora
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Anchura - 24 mm
Altura - 26 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1600490000
Ref.Sonepar
94483
EAN
4008190151874
Diámetro de cable permitido:
20...20 mm
Método de montaje:
Barra colectora
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Anchura:
24 mm
Altura:
26 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


