WEIDMULLER - Muelle fijación KLBÜ 10-20-SC - 1712321001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de cable permitido - 20...20 mm
Método de montaje - Montaje directo
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Anchura - 23.6 mm
Altura - 26 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1712321001
Ref.Sonepar
290967
EAN
4032248032341
Diámetro de cable permitido:
20...20 mm
Método de montaje:
Montaje directo
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Anchura:
23.6 mm
Altura:
26 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


