WEIDMULLER - Muelle fijación KLBÜ 15-32 - 1716300000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de cable permitido - 32...32 mm
Método de montaje - Barra colectora
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Anchura - 33.5 mm
Altura - 32 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1716300000
Ref.Sonepar
796466
EAN
4008190350499
Diámetro de cable permitido:
32...32 mm
Método de montaje:
Barra colectora
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Anchura:
33.5 mm
Altura:
32 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


