WEIDMULLER - Muelle fijación KLBÜ 15-32 SC-SS - 1718341001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de cable permitido - 32...32 mm
Método de montaje - Montaje directo
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Anchura - 33.25 mm
Altura - 32 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1718341001
Ref.Sonepar
861382
EAN
4032248032310
Diámetro de cable permitido:
32...32 mm
Método de montaje:
Montaje directo
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Anchura:
33.25 mm
Altura:
32 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no


