WEIDMULLER - Muelle fijación KLBÜ 2x2-6 - 1675350000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de cable permitido - 6...6 mm
Método de montaje - Barra colectora
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Anchura - 15 mm
Altura - 18 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1675350000
Ref.Sonepar
94485
EAN
4008190450083
Diámetro de cable permitido:
6...6 mm
Método de montaje:
Barra colectora
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Anchura:
15 mm
Altura:
18 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


