WEIDMULLER - Muelle fijación KLBÜ 3-8 SC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de cable permitido - 8...8 mm
Método de montaje - Montaje directo
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Anchura - 14.5 mm
Altura - 18.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1692261001
Ref.Sonepar
290965
EAN
4032248032365
Diámetro de cable permitido:
8...8 mm
Método de montaje:
Montaje directo
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Anchura:
14.5 mm
Altura:
18.5 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


