WEIDMULLER - Muelle fijación KLBÜ 4-13,5 - 1592810000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de cable permitido - 13.5...13.5 mm
Método de montaje - Montaje directo
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Anchura - 20.5 mm
Altura - 22 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1592810000
Ref.Sonepar
94481
EAN
4008190182250
Diámetro de cable permitido:
13.5...13.5 mm
Método de montaje:
Montaje directo
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Anchura:
20.5 mm
Altura:
22 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


