WEIDMULLER - Muelle fijación KLBÜ 4-13,5CPF - 1752691001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de cable permitido - 13.5...13.5 mm
Método de montaje - Montaje directo
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Anchura - 20.5 mm
Altura - 22 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1752691001
Ref.Sonepar
825529
EAN
4032248044429
Diámetro de cable permitido:
13.5...13.5 mm
Método de montaje:
Montaje directo
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Anchura:
20.5 mm
Altura:
22 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí


