WEIDMULLER - Muelle fijación KLBÜ CO 1 - 1753311001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de cable permitido - 10...10 mm
Método de montaje - Montaje directo
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Anchura - 13.2 mm
Altura - 18 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1753311001
Ref.Sonepar
333192
EAN
4032248064427
Diámetro de cable permitido:
10...10 mm
Método de montaje:
Montaje directo
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Anchura:
13.2 mm
Altura:
18 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


