WEIDMULLER - Muelle fijación KLBÜ CO 2 - 1752131001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de cable permitido - 15...15 mm
Método de montaje - Montaje directo
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Anchura - 21.1 mm
Altura - 18 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1752131001
Ref.Sonepar
333188
EAN
4032248064434
Diámetro de cable permitido:
15...15 mm
Método de montaje:
Montaje directo
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Anchura:
21.1 mm
Altura:
18 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


