WEIDMULLER - Muelle fijación KLBÜ CO 3 - 1749151001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de cable permitido - 20...20 mm
Método de montaje - Montaje directo
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Anchura - 24 mm
Altura - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1749151001
Ref.Sonepar
333184
EAN
4032248064441
Diámetro de cable permitido:
20...20 mm
Método de montaje:
Montaje directo
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Anchura:
24 mm
Altura:
25 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


