WEIDMULLER - Muelle fijación KLBUE 4-13.5 FM4 - 1252520000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de cable permitido - 13.5...13.5 mm
Método de montaje - Otros
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Anchura - 20.5 mm
Altura - 50.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1252520000
Ref.Sonepar
143318
EAN
4032248112548
Diámetro de cable permitido:
13.5...13.5 mm
Método de montaje:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Anchura:
20.5 mm
Altura:
50.5 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


