WEIDMULLER - MULTI-STRIPAX 6-16 - 9202210000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 250 mm
Sección transversal del rango de banda - 6...16 mm²
Sección longitudinal - no
Borde redondo - no
Con cortador de cable - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9202210000
Ref.Sonepar
905606
EAN
4032248486144
Longitud:
250 mm
Sección transversal del rango de banda:
6...16 mm²
Sección longitudinal:
no
Borde redondo:
no
Con cortador de cable:
sí
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Probado para ESD:
no


