WEIDMULLER - Optoacoplador MOS 12-28VDC/5VTTL - 8937930000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Optoacoplador MOS 12-28VDC/5VTTL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 12...28 V

  • Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC

  • Intervalo de tensión secundario - 4.75...5.25 V

  • Tipo de tensión de salida - CC

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 0.05 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8937930000

Ref.Sonepar

568416

EAN

4032248716166

Intervalo de tensión primaria:

12...28 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Intervalo de tensión secundario:

4.75...5.25 V

Tipo de tensión de salida:

CC

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

0.05 A

Tipo de salida digital:

Otros

Con indicación LED:

sí

Relés de estado sólido, 12 V DC...28 V DC, Varistor, Protección de polaridad 5 V TTL, 50 mA, Conexión brida-tornillo. Relé de estado sólido para conmutar y amplificar señales digitales. El relé ofrece un funcionamiento silencioso y libre de desgaste. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER