WEIDMULLER - Optoacoplador MOS 24VDC/5-33VDC 10A - 8937940000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 19.2...28.8 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Intervalo de tensión secundario - 5...33 V
Tipo de tensión de salida - CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 10 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8937940000
Ref.Sonepar
134530
EAN
4032248716173
Intervalo de tensión primaria:
19.2...28.8 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Intervalo de tensión secundario:
5...33 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
10 A
Tipo de salida digital:
Otros
Con indicación LED:
sí
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


