WEIDMULLER - Optoacoplador MOS 5VTTL/24VDC 0,1A - 8937920000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 4.75...5.25 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Intervalo de tensión secundario - 19.2...28.8 V
Tipo de tensión de salida - CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 0.1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8937920000
Ref.Sonepar
333873
EAN
4032248716159
Intervalo de tensión primaria:
4.75...5.25 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Intervalo de tensión secundario:
19.2...28.8 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
0.1 A
Tipo de salida digital:
Transistor
Con indicación LED:
sí
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


