WEIDMULLER - Optoacoplador TOS 230VAC/48VDC 0,5A conexión brida tornillo - 8951050000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8951050000
Ref.Sonepar
993713
EAN
4032248741816
Relés de estado sólido, 230 V AC +10 % / -20 %, Varistor 5...48 V DC, 500 mA, Conexión brida-tornillo. Relé de estado sólido para conmutar y amplificar señales digitales. El relé ofrece un funcionamiento silencioso y libre de desgaste. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.