WEIDMULLER - Optoacoplador TOS 24VAC/48VDC 0,1A conexión brida tornillo - 8950820000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 19.2...28.8 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CA
Intervalo de tensión secundario - 5...48 V
Tipo de tensión de salida - CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 0.1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8950820000
Ref.Sonepar
606792
EAN
4032248742196
Intervalo de tensión primaria:
19.2...28.8 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CA
Intervalo de tensión secundario:
5...48 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
0.1 A
Tipo de salida digital:
Transistor
Con indicación LED:
sí
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


