WEIDMULLER - Optoacoplador TOS 24VDC/230VAC 0,1A conexión push in - 8951180000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 19.2...28.8 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Intervalo de tensión secundario - 24...230 V
Tipo de tensión de salida - CA
Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 0.1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8951180000
Ref.Sonepar
727019
EAN
4032248741953
Intervalo de tensión primaria:
19.2...28.8 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Intervalo de tensión secundario:
24...230 V
Tipo de tensión de salida:
CA
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
0.1 A
Tipo de salida digital:
Otros
Con indicación LED:
sí
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


