WEIDMULLER - Optoacoplador TOS 24VDC/24VDC 4A conexión push in - 1254880000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 19.2...28.8 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Intervalo de tensión secundario - 3...33 V
Tipo de tensión de salida - CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 4 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1254880000
Ref.Sonepar
261643
EAN
4050118047615
Intervalo de tensión primaria:
19.2...28.8 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Intervalo de tensión secundario:
3...33 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
4 A
Tipo de salida digital:
Otros
Con indicación LED:
sí
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


