WEIDMULLER - Optoacoplador TOS 24VDC/48VDC 0,5A conexión brida tornillo - 8950920000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 19.2...28.8 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Intervalo de tensión secundario - 5...48 V
Tipo de tensión de salida - CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 0.5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8950920000
Ref.Sonepar
333882
EAN
4032248742288
Intervalo de tensión primaria:
19.2...28.8 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Intervalo de tensión secundario:
5...48 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
0.5 A
Tipo de salida digital:
Transistor
Con indicación LED:
sí
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


