WEIDMULLER - Optoacoplador TOS 24VDC48VDC01A 24VDC - 1126940000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 19.2...28.8 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Intervalo de tensión secundario - 3...48 V
Tipo de tensión de salida - CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 0.1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1126940000
Ref.Sonepar
126280
EAN
4032248908660
Intervalo de tensión primaria:
19.2...28.8 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Intervalo de tensión secundario:
3...48 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
0.1 A
Tipo de salida digital:
Transistor
Con indicación LED:
sí
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


