WEIDMULLER - Optoacoplador TOS 48/60VDC/48VDC 0,1A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 38.4...72 V
Intervalo de tensión secundario - 5...48 V
Tipo de tensión de salida - CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 0.1 A
Tipo de salida digital - Transistor
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8950730000
Ref.Sonepar
333880
EAN
4032248742103
Intervalo de tensión primaria:
38.4...72 V
Intervalo de tensión secundario:
5...48 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
0.1 A
Tipo de salida digital:
Transistor
Con indicación LED:
sí
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


