WEIDMULLER - Optoacoplador TOZ 24VDC24VDC3,5A 24VDC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 19.2...28.8 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Intervalo de tensión secundario - 3...33 V
Tipo de tensión de salida - CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 3.5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1127650000
Ref.Sonepar
906744
EAN
4032248909339
Intervalo de tensión primaria:
19.2...28.8 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Intervalo de tensión secundario:
3...33 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
3.5 A
Tipo de salida digital:
Otros
Con indicación LED:
sí
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


