WEIDMULLER - PAC-M340-HE20-V1-1M5 - 7789380015
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - PLC – otros dispositivos
Longitud - 1.5 m
Compatible para PLC de placa de entrada - no
Compatible para PLC de tarjeta de salida - no
Apto para señales digitales - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7789380015
Ref.Sonepar
994216
EAN
4032248167937
Función:
PLC – otros dispositivos
Longitud:
1.5 m
Compatible para PLC de placa de entrada:
no
Compatible para PLC de tarjeta de salida:
no
Apto para señales digitales:
sí
Apto para señales analógicas:
no
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Regleta multitoma de corriente
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
Regleta multitoma de corriente
Número de polos:
20


