WEIDMULLER - Pasarela IoT industrial IOT-GW30 Gateway Fast Ethernet IP20 -20 °C...60 °C - 2682620000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Otros
Anchura en módulos - 35
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2682620000
Ref.Sonepar
443234
EAN
4050118691696
Método de montaje:
Otros
Anchura en módulos:
35
Grado de protección (IP):
IP20
Pasarela IoT industrial IOT-GW30 Gateway Fast Ethernet IP20 -20 °C...60 °C Descripción de la serie Ethernet industrial La solución de conectividad perfecta para la comunicación de datos entre dispositivos habilitados para Ethernet en automatización industrial. Con amplias características y homologaciones, nuestros componentes son ideales para aplicaciones industriales en todas las industrias, como ingeniería de plantas y mecánica, construcción naval, industrias de procesos y energía, incluida la generación, transmisión y distribución de energía tradicional/renovable. Principales características: Método de montaje: Otros Anchura en módulos: 35 Grado de protección (IP): IP20


