WEIDMULLER - PELACABLE COAXIAL CST - 9030500000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - PELACABLE COAXIAL CST

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para conector BNC - sí

  • Apto para conector Sub-D - no

  • Apto para conector F-compresión - no

  • Apto para conector F - no

  • Apto para conector LSA - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9030500000

Ref.Sonepar

135006

EAN

4008190062293

Apto para conector BNC:

sí

Apto para conector Sub-D:

no

Apto para conector F-compresión:

no

Apto para conector F:

no

Apto para conector LSA:

no

Apto para conector RJ:

no

Apto para conector de baja intensidad:

no

Apto para conector ST:

no

Apto para conector SC:

no

Apto para conector SMA:

no

Apto para conector LC:

no

Apto para conector MT-RJ:

no

Con dispositivo de bloqueo:

no

Con dispositivo de corte:

no

Con función de tira:

sí

Pelamangueras CST. Accesorios, Conductores redondos y de datos coaxiales

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER