WEIDMULLER - PELACABLE COAXIAL CST VARIO - 9005700000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - PELACABLE COAXIAL CST VARIO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para conector BNC - sí

  • Apto para conector Sub-D - no

  • Apto para conector F-compresión - no

  • Apto para conector F - no

  • Apto para conector LSA - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9005700000

Ref.Sonepar

46155

EAN

4008190206260

Apto para conector BNC:

sí

Apto para conector Sub-D:

no

Apto para conector F-compresión:

no

Apto para conector F:

no

Apto para conector LSA:

no

Apto para conector RJ:

no

Apto para conector de baja intensidad:

no

Apto para conector ST:

no

Apto para conector SC:

no

Apto para conector SMA:

no

Apto para conector LC:

no

Apto para conector MT-RJ:

no

Con dispositivo de bloqueo:

no

Con dispositivo de corte:

no

Con función de tira:

sí

Pelamangueras CST VARIO. Accesorios, Conductores redondos y de datos coaxiales, 17mm. Herramienta para desaislar cables coaxiales y conductores redondos de datos (apantallados) de 2,5 a 8 mm de diámetro. Desaislamiento en 1,2 ó 3 escalones en un ciclo de trabajo.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER