WEIDMULLER - PELACABLES M-D-STRIPAX - 9001280000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 82 mm
Sección transversal del rango de banda - 0.08...1 mm²
Diámetro del rango de banda - 0...1.3 mm
Longitud de cinta regulable - sí
Profundidad regulable de la ranura - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9001280000
Ref.Sonepar
36939
EAN
4008190011215
Longitud:
82 mm
Sección transversal del rango de banda:
0.08...1 mm²
Diámetro del rango de banda:
0...1.3 mm
Longitud de cinta regulable:
sí
Profundidad regulable de la ranura:
no
Sección longitudinal:
no
Borde redondo:
no
Corte espiral:
no
Con cortador de cable:
sí
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Diseño de empuñadura:
Un componente
Probado para ESD:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


