WEIDMULLER - Pelacables STRIPAX - 9005000000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 190 mm
Sección transversal del rango de banda - 0.08...10 mm²
Diámetro del rango de banda - 0.32...3.5 mm
Longitud de cinta regulable - sí
Profundidad regulable de la ranura - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9005000000
Ref.Sonepar
36961
EAN
4008190072506
Longitud:
190 mm
Sección transversal del rango de banda:
0.08...10 mm²
Diámetro del rango de banda:
0.32...3.5 mm
Longitud de cinta regulable:
sí
Profundidad regulable de la ranura:
sí
Sección longitudinal:
no
Borde redondo:
no
Corte espiral:
no
Con cortador de cable:
sí
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Probado para ESD:
no
Con protección contra impactos:
no


