WEIDMULLER - Pelacables STRIPAX 6-16 - 9005610000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 190 mm
Sección transversal del rango de banda - 6...16 mm²
Diámetro del rango de banda - 2.59...4.5 mm
Longitud de cinta regulable - sí
Profundidad regulable de la ranura - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9005610000
Ref.Sonepar
36962
EAN
4008190183875
Longitud:
190 mm
Sección transversal del rango de banda:
6...16 mm²
Diámetro del rango de banda:
2.59...4.5 mm
Longitud de cinta regulable:
sí
Profundidad regulable de la ranura:
sí
Sección longitudinal:
no
Borde redondo:
no
Corte espiral:
no
Con cortador de cable:
sí
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Diseño de empuñadura:
Dos componentes
Probado para ESD:
no
Con protección contra impactos:
no


