WEIDMULLER - PELAMANGUERAS 1K RED-LINE - 9918160000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud total - 120 mm
Forma de la cuchilla - Recto
Con zapata flotante - no
Con raspador - no
Plegable - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9918160000
Ref.Sonepar
171976
EAN
4032248371495
Longitud total:
120 mm
Forma de la cuchilla:
Recto
Con zapata flotante:
no
Con raspador:
no
Plegable:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Cuchilla SLICER 1K. Herramientas
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


