WEIDMULLER - Pelamangueras numero 16 RED-LINE - 9918070000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 132 mm
Sección longitudinal - sí
Borde redondo - sí
Aislado - sí
Protección de aislamiento 1.000 V - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9918070000
Ref.Sonepar
333994
EAN
4032248359189
Longitud:
132 mm
Sección longitudinal:
sí
Borde redondo:
sí
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Probado para ESD:
no
Pelamangueras SLICER NO 35. conductor rígido y flexible con aislamiento PVC. Desaislamiento simple, rápido y preciso de todos los cables redondos corrientes de 4 - 37 mm². Con tornillo de cabeza moleteada al final de la empuñadura para ajustar la profundidad de corte (mediante el ajuste de la profundidad de corte se excluyen daños en los conductores interiores).


