WEIDMULLER - Pelamangueras numero 28 TOP RED-LIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 170 mm
Diámetro del rango de banda - 8...28 mm
Profundidad regulable de la ranura - sí
Sección longitudinal - sí
Borde redondo - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9918090000
Ref.Sonepar
333995
EAN
4032248359202
Longitud:
170 mm
Diámetro del rango de banda:
8...28 mm
Profundidad regulable de la ranura:
sí
Sección longitudinal:
sí
Borde redondo:
sí
Corte espiral:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Probado para ESD:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


