WEIDMULLER - Pelamangueras SLICER 2K - 9041600000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud total - 120 mm
Forma de la cuchilla - Recto
Con zapata flotante - no
Con raspador - sí
Plegable - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9041600000
Ref.Sonepar
37021
EAN
4008190335519
Longitud total:
120 mm
Forma de la cuchilla:
Recto
Con zapata flotante:
no
Con raspador:
sí
Plegable:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Cuchilla SLICER 2K. Weidmüller está especializado en la separación de cables de cobre y de aluminio. La gama de productos abarca desde herramientas de corte para una sección transversal pequeña con una transmisión directa de la fuerza hasta herramientas de corte para diámetros grandes. El accionamiento mecánico y un mecanismo de corte especialmente diseñado reducen el esfuerzo manual requerido a un mínimo. Weidmüller, con su amplia gama de herramientas para desaislar, cumple con todos los requisitos del sector de la elaboración profesional de cables.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


