WEIDMULLER - Perfil PF RS 100 OR 2000mm A.1 - 4144870000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 104 mm
Altura - 24 mm
Material - Plástico
Tipo de superficie - Otros
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4144870000
Ref.Sonepar
36887
EAN
4008190377410
Anchura:
104 mm
Altura:
24 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Otros
Número RAL:
2000
Temperatura de operación:
0...70 °C
Tipo de receptáculo:
Abierto
Con sistema de conexión de montaje PCB integrado:
no
Receptáculo lado a lado:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


