WEIDMULLER - Perfil PF RS 45 GR 2000mm - 4027750000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4027750000
Ref.Sonepar
897133
EAN
4008190209926
Carcasas para componentes electrónicos PF RS 45 GR 2000MM. RS 45 gris, Perfil extruido, Anchura: 45mm. Caja con forma de perfil: caja modular flexible compuesta por módulos portantes y perfiles en color y transparentes La combinación perfecta de pasos estándar alineables al gusto junto con producto por metros alargable al milímetro ofrece un equilibrio perfecto entre flexibilidad y rentabilidad: Nuestros perfiles de enclavamiento para anchos estándar de entre 5 mm y 45 mm son aptos para la fijación de todo tipo de placas de formato usual. Las alturas de montaje variables ofrecen la máxima densidad de componentes, incluso con módulos electrónicos grandes. Al disponer de diferentes variantes de montaje, resultará tan sencillo efectuar el montaje directo de la caja como encajarla en el carril. Se dispone de robustas capotas que protegen el módulo con seguridad ante cualquier influencia externa. La fórmula del éxito: perfil variable + diseño modular = concepto de caja flexible con una mayor superficie útil para la placa de circuito impreso El principio modular está óptimamente concebido para grupos que requieren mucho espacio y resulta rentable especialmente con cantidades pequeñas o anchos variables.


