WEIDMULLER - Pie derecho RFO (RS-70) - 0126260000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tipo de superficie - Otros
Color - Naranja
Número RAL - 2000
Anchura - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0126260000
Ref.Sonepar
684834
EAN
4008190178772
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Naranja
Número RAL:
2000
Anchura:
10 mm
Altura:
33.5 mm
Pie de enclavamiento RF RS 70 RE/A4/O.BEZ OR. Pie de enclavamiento, RS 70 naranja, Anchura: 10mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


