WEIDMULLER - Pie izquierdo INST RS80 - 8156210000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Pie izquierdo INST RS80

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8156210000

Ref.Sonepar

994073

EAN

4008190978198

Tapa final AP RF 80 LI. RS 80 gris guijarro, Anchura: 9mm. Caja con forma de perfil: caja modular flexible compuesta por módulos portantes y perfiles en color y transparentes La combinación perfecta de pasos estándar alineables al gusto junto con producto por metros alargable al milímetro ofrece un equilibrio perfecto entre flexibilidad y rentabilidad: Nuestros perfiles de enclavamiento para anchos estándar de entre 5 mm y 45 mm son aptos para la fijación de todo tipo de placas de formato usual. Las alturas de montaje variables ofrecen la máxima densidad de componentes, incluso con módulos electrónicos grandes. Al disponer de diferentes variantes de montaje, resultará tan sencillo efectuar el montaje directo de la caja como encajarla en el carril. Se dispone de robustas capotas que protegen el módulo con seguridad ante cualquier influencia externa. La fórmula del éxito: perfil variable + diseño modular = concepto de caja flexible con una mayor superficie útil para la placa de circuito impreso El principio modular está óptimamente concebido para grupos que requieren mucho espacio y resulta rentable especialmente con cantidades pequeñas o anchos variables.