WEIDMULLER - Pie montaje IE-CD-MA - 1099580000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Anchura - 35 mm
Altura - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1099580000
Ref.Sonepar
332496
EAN
4032248874040
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Anchura:
35 mm
Altura:
10 mm
Pie de montaje IE-CD-MA. FreeCon
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


