WEIDMULLER - PIE RS-80/RS-100 - 1324460000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tipo de superficie - Otros
Color - Naranja
Número RAL - 2000
Anchura - 17.55 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1324460000
Ref.Sonepar
36729
EAN
4008190159870
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Naranja
Número RAL:
2000
Anchura:
17.55 mm
Altura:
26.55 mm
Carcasas para componentes electrónicos RF 180 OR, naranja, Pie de enclavamiento, Anchura: 17,55mm


