WEIDMULLER - Pie soporte F5 (M5) - 0636800000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Anchura - 14 mm
Altura - 50.2 mm
Profundidad - 7 mm
Packaging
40 Unid.
Huella de carbono del producto
0,9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0636800000
Ref.Sonepar
332330
EAN
4008190152949
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Anchura:
14 mm
Altura:
50.2 mm
Profundidad:
7 mm
Pie de montaje FM 5/TS35. Accesorios, Acero, pulido
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


