WEIDMULLER - Pin HDC-C-HE-BM1.5AU - 1651490000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Intensidad nominal máxima de un contacto - 10 A
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 1.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 1.5...1.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1651490000
Ref.Sonepar
573157
EAN
4008190400163
Tipo de contacto:
Bus
Intensidad nominal máxima de un contacto:
10 A
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...1.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Longitud de la banda:
7.5 mm
Tipo de contacto:
Girado (torno)
Diámetro de contacto de enganche:
2.5 mm
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Oro
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


