WEIDMULLER - Pinza comprobador digital CLAMP METER 2606 - 9427370000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación - Digital
Visualización analógica de gráfico de barras - no
Selección de intervalo de medición - Manual
Intervalo de medición de corriente, CA - 0...1000 A
Tipo de corriente - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9427370000
Ref.Sonepar
186487
EAN
4032248407019
Indicación:
Digital
Visualización analógica de gráfico de barras:
no
Selección de intervalo de medición:
Manual
Intervalo de medición de corriente, CA:
0...1000 A
Tipo de corriente:
CA
Medición RMS real:
no
Medición de tensión, CA:
sí
Medición de tensión, CC:
sí
Intervalo de medición de resistencia:
sí
Medición de potencia:
no
Medición de intensidad de fuga:
no
Medición árbol superior:
no
Medición en cables para conductor de avance y retroceso:
no
Abertura de alicates:
57 mm
Versión como adaptador para conectar a un multímetro:
no
Interfaz:
no
Categoría de circuito de medición:
CAT III
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


