WEIDMULLER - PLACA BASE ZW 30mm - 0119960000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tipo de superficie - Otros
Color - Naranja
Número RAL - 2000
Anchura - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0119960000
Ref.Sonepar
687567
EAN
4008190031008
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Naranja
Número RAL:
2000
Anchura:
30 mm
Altura:
33.5 mm
Carcasas para componentes electrónicos ZW 30 RS OR. RS 70 naranja, Pieza intermedia, Anchura: 30mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


