WEIDMULLER - PLACA BASE ZW 5mm - 0119760000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 5 mm
Altura - 33.5 mm
Material - Plástico
Tipo de superficie - Otros
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0119760000
Ref.Sonepar
684833
EAN
4008190186098
Anchura:
5 mm
Altura:
33.5 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Otros
Número RAL:
2000
Grado de protección (IP):
IP20
Carcasas para componentes electrónicos ZW 5 RS OR. RS 70 naranja, Pieza intermedia, Anchura: 5mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


