WEIDMULLER - Placa conectora IE-FC-IP-PWB - 2548060000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 51.5 mm
Altura - 19.5 mm
Material - Plástico
Tipo de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2548060000
Ref.Sonepar
707902
EAN
4050118557596
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
51.5 mm
Altura:
19.5 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Placa conectora IE-FC-IP-PWB Descripción de la serie Ethernet industrial La solución de conectividad perfecta para la comunicación de datos entre dispositivos habilitados para Ethernet en automatización industrial. Con amplias características y homologaciones, nuestros componentes son ideales para aplicaciones industriales en todas las industrias, como ingeniería de plantas y mecánica, construcción naval, industrias de procesos y energía, incluida la generación, transmisión y distribución de energía tradicional/renovable. Principales características: Anchura: 51,5 mm Altura: 19,5 mm Material: Plástico Tipo de superficie: Sin tratamiento
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


