WEIDMULLER - Placa conectora IE-FC-SP-2ST/2D9 - 1450590000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 51.5 mm
Altura - 23 mm
Material - Plástico
Tipo de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1450590000
Ref.Sonepar
205469
EAN
4050118255263
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
51.5 mm
Altura:
23 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Placa conectora IE-FC-SP-2ST/2D9, FrontCom, con apantallado, 2x datos, 2 x señal.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


